Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, 5120.0006.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02702361 品番5120.0006.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●VDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする