仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.6mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac、50 A @ 63 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 3.2×1.6×0.6mm●Schurter USF 1206シリーズ. Schurter USF 1206シリーズ表面実装ヒューズは超速断型で、周密回路での使用に最適です。 USF 1206ヒューズシリーズは、コンピュータ周辺機器、PCカード、メディアドライブ、モデム、FAX機、ラップトップをはじめとする携帯用電子機器など、特に高い感度を備えた用途を中心に、幅広い用途に最適です。. 低融点のl2t値 高速遮断
RoHS指令(10物質対応)対応