SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 受動部品
SOURIAUの 受動部品その他関連用品
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02702397
品番
SC16M1TK6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13A
RoHS指令(10物質対応)
対応