UTG6103SN Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103SN SOURIAU 02702485

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6103SN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02702485品番UTG6103SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●極数: 3●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 10●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする