Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, FN9244-10-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120個) 注文コード02702711 品番FN9244-10-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●FN9244 IECIECフィルタ付き差込プラグ. IEC差込口及びメインフィルタを、より小さいフォームでより優れたフィルタ減衰と組み合わせ 取り付けフランジ付き標準ハウジング. 用途:. ポータブル電気 / 電子機器 小型 / 中型機器及び家庭用機器 単相電源 スイッチモード電源 テスト/測定機器 ラック取り付け機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする