仕様●併用可能製品: UTGシリーズコネクタ、UTPシリーズコネクタ●シェルサイズ: 16●接続方向: ストレート●ハウジング材質: プラスチック●IP保護等級: IP65●長さ: 72mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む、Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応