曜日別特売
56137 ステンレス わんこフック シルバー ひめじや 02702861

56137 ステンレス わんこフック シルバー ひめじや 02702861
56137 ステンレス わんこフック シルバー ひめじや 02702861

ステンレス わんこフック シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702861
品番
56137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

L1=76mm L2=57mm W1=43mm W2=30mm H=32mm D=10mm d=5.2mm t=5mm
取付ネジ穴径=5.2mm
カラー=シルバー(ステンレス地)
使用荷重 50kg

用途
動物の飼育・管理に。
本体寸法(mm)
76×30×32
本体質量(g)
100
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする