曜日別特売
56144 ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや 02702922

56144 ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや 02702922
56144 ステンレス わんこフック ブロンズ ひめじや 02702922

ステンレス わんこフック ブロンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702922
品番
56144
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

L1=100mm L2=81mm W1=43mm W2=30mm H=64mm D=25mm d=6.0mm t=5mm
取付ネジ穴径=6.0mm
カラー=ブロンズ風
ステレンスにブロンズ塗装
使用荷重 80kg

用途
動物の飼育・管理に。
本体寸法(mm)
100×30×64
本体質量(g)
170
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする