AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991 AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991 AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991 AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991 AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991 AF180FG オートフラッシュAF180FG PENTAX(ペンタックス) 02702991

オートフラッシュAF180FG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02702991 品番AF180FG
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。
ガイドナンバーは最大18(ISO 100・m)。
電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。
また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。

付属品ケース 仕様●マニュアルガイドナンバー:約18(ISO100・m)●P-TTLオート タイプワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算) 電源単4形電池2本 角度(°)上下:5385(ワイドパネル使用時)、左右:7098(ワイドパネル使用時) 対応機種PENTAX一眼カメラ、RICOH GR III、GR IIIx 機能その他:節電機能(電源オートパワーオフ)、赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)、発光量設定(マニュアル発光時(1/11/4)) 照明バウンス:上下可変式クリックストップ付、-10°にするときはロック解除が必要/上セット角(0°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、135°)/ 下セット角(0°、-10°)、照明角度:[フルサイズ]24mm、20mm※、[APS-Cサイズ]16mm、13mm※、[Qシリーズ]4mm、3mm※、[645D/645Z]30mm、25mm※ ※ワイドパネル使用時 発光方式フラッシュ:P-TTLオート(先幕シンクロ、後幕シンクロ)、マニュアル(FULL、1/4)
注意
※ご利用についてはお持ちのカメラ・レンズの仕様をご確認いただくか、メーカーサポートサイトをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする