ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02703106 品番 TC025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質鋳鉄、樹脂部:ABS 寸法L(mm)20 寸法H(mm)42 寸法A(mm)95 寸法D(Φmm)35 寸法B(mm)40 寸法C(mm)29 寸法T(mm)3 仕上溶融亜鉛めっき 寸法S(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする