電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用エントランスキャップ
鋳物ねじなしターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703237
品番
NTC025C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
42
寸法A(mm)
94
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
29
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
25.9
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
寸法S(Φmm)
22