鋳物ねじなしターミナル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02703255 品番 NTC039C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質鋳鉄、樹脂部:ABS 寸法L(mm)25 寸法H(mm)62 寸法A(mm)120 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)60 寸法C(mm)35 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)38.6 仕上溶融亜鉛めっき(本体) 寸法S(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする