電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用エントランスキャップ
鋳物ねじなしターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703280
品番
NTC063C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
78
寸法A(mm)
165
寸法D(Φmm)
72
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
47
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
64.2
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
寸法S(Φmm)
56