電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用エントランスキャップ
鋳物ねじなしターミナル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703289
品番
NTC075C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
205
寸法D(Φmm)
88
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
4.5
寸法d(Φmm)
76.9
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
寸法S(Φmm)
70