熱収縮チューブ ペンチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 02703307 品番 AWG-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。
加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。

用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 長さ(mm)標準:30 透明 収縮後内径最大値(Φmm)0.68 収縮前内径最小値(Φmm)0.81 呼称AWG-24 連続使用温度(℃)-170〜+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25 入数1巻 収縮後肉厚(mm)標準値:0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする