用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル
材質ふっ素樹脂FEP
長さ(mm)標準:1.2
色透明
長さ(m)標準:1.2
収縮後内径最大値(Φmm)7.9
収縮前内径最小値(Φmm)10.2
呼称AWG- 1
連続使用温度(℃)-170〜+200
最高使用温度(℃)200
収縮温度120℃
収縮率(%)25
入数25本
収縮後肉厚(mm)標準値:0.3
最低使用温度(℃)-170