マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 02704409 品番 NMD413CN
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm〜3.2mmまで)
なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 長さ(mm)13 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング 入数(本)106
注意
※ステンレス材へは下穴なしでご使用になれません。

商品説明動画

ユ・ニーズ マルチドリルビス 4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする