NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 長さ(mm)25 注文コード02704698 品番NHX525
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,851
販売価格(税別)
4,410
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応
ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!
SUS製品への金具の取り付けが簡単に!
下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質SUS410 長さ(mm)25 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)70
注意
※SUS母材へは強く押さえながら低速で締めこんでください。

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする