曜日別特売
NHX625 NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 02704741

NHX625 NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 02704741
NHX625 NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 02704741
NHX625 NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 02704741
NHX625 NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 02704741

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード02704741品番NHX625
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,851
販売価格(税別)
4,410

NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応
ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!
SUS製品への金具の取り付けが簡単に!
下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途
ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)64
注意
※SUS母材へは強く押さえながら低速で締めこんでください。

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする