H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK! 鉄板厚:2.3mm〜9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。 刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨) 四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。 六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。