曜日別特売
THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 02704786

THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 02704786
THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 02704786
THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 02704786
THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 02704786

NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック注文コード02704786品番THX525
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!
鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。

用途
H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
注意
※ステンレス材へは下穴なしでご使用になれません。

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする