NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード02704838 品番THX635
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!
鉄板厚:2.3mm〜9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)
四角ビットNo.2とプラスピットNo.8対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。

用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)35 頭部形状六角 サイズ(mm)6 入数(本)30
注意
※ステンレス材へは下穴なしでご使用になれません。

商品説明動画

ユ・ニーズ Newステンへクスビス・鉄へクスビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする