マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力! プラグなし、3.4mm〜3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。