マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード02704899 品番NMC-32S
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング
コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!
プラグなし、3.4mm〜3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)32 呼び径(mm)4 頭部形状 仕上ステンレコーテング 入数(本)126
注意
※ビス締め時は過剰なトルクがかからないようにご注意ください。

商品説明動画

ユ・ニーズ マルチコンクリートビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする