マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 02704908 品番 NMA-38N
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388

マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング
ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!
コンクリートビスとしても使える!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。
アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。
切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。
切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。
ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)

用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 長さ(mm)38 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング 入数(本)84

商品説明動画

ユ・ニーズ マルチALCビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする