シンガーサージカルマスクRE-2(50枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード02706335 品番RE23ELRWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

・規格適合番号JIS T9001・医療用サージカルマスク クラス2・中央から広がるオーム型立体プリーツにより、お口元の空間ができます。・医療や介護の現場でご使用いただくスタンダードタイプ(3層フィルター)です。

用途・介護や医療現場などに・飛沫対策・食品加工・清掃作業・サージカル 仕様BFE(細菌ろ過効率):≧98%、PFE(微粒子ろ過効率):≧98%、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):≧98%、規格適合番号:JIS T9001 ホワイト サイズフリー 構造Ω型プリーツ・3層構造 縦(mm)175 横(mm)95 クラス2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする