シンガープラスチック手袋RG(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 02706360 品番 PVC0458PFTBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。 仕様粉(あり・なし):なし 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.075(指部) クリア サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする