※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの 卓上型
IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02706579
品番
IZN10E-0206-B3-X194
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン
電圧
【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V
適合規格
CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)
使用圧力(MPa)
【エアパージ】0.05〜0.7
本体質量(g)
70
ブラケット
なし
電源電圧(V)
DC24 ±10%
使用流体
【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)
入力信号
(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下
出力信号
(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V
電圧印加方式
高周波AC方式
除電制御範囲
20〜500mm
耐衝撃(m/s
2
)
100
周囲温度(℃)
(使用時・保存時)0〜55
ノズル形状
大流量ノズル
入出力
NPN入出力
印加電圧(kV)
2.5AC
イオン発生方式
コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続チューブ外径
【エアパージ】Φ6・Φ1/4"
継手
【ワンタッチ管】Φ6
消費電流
80mA以下
周囲湿度(%)
(使用時・保存時)35〜65(結露なきこと)
電源ケーブル
3m
オーダーメイド仕様
電極針汚れ検知機能OFF仕様