※取付イメージ

ca3083wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル フォレストリンク 02706771 ca3083wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル フォレストリンク 02706771 ca3083wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル フォレストリンク 02706771 ca3083wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル フォレストリンク 02706771 ca3083wh-90-120 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル フォレストリンク 02706771

防炎 ミラーレース カフェ カーテン ストライプ ウオッシャブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)90 丈(cm)120 注文コード02706771 品番ca3083wh-90-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースカフェカーテンです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途オフィスや公共施設など、日常的に汚れやすい場所での使用に最適です。洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、清潔さを保ちながらも、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)90 機能●1:防炎●2:ウオッシャブル 丈(cm)120 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする