※取付イメージ

ca3081wh-90-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706789 ca3081wh-90-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706789 ca3081wh-90-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706789 ca3081wh-90-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706789 ca3081wh-90-35 防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706789

防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)90 丈(cm)35 注文コード02706789 品番ca3081wh-90-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

細かなストライプ柄の防炎ミラーレースカフェカーテンは、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途公共施設やオフィス、学校、病院など、火気が存在する可能性がある場所や防炎対策が必須のスペースにおすすめです。ピンストライプ柄のデザインは、落ち着いた印象を与え、シンプルなインテリアにもよく馴染みます。ウオッシャブル仕様なので、清潔さを保つことができ、長期間にわたり美しさを維持できるため、頻繁に人が出入りする場所にも最適です。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)90 機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率61.1% 丈(cm)35 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする