※取付イメージ

ca3082wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706911 ca3082wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706911 ca3082wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706911 ca3082wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706911 ca3082wh-90-50 防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット フォレストリンク 02706911

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 無地 ウオッシャブル UVカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)90 丈(cm)50 注文コード02706911 品番ca3082wh-90-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすい無地柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途オフィスの給湯室や公共施設などでも、日常的に使用するスペースに最適です。無地柄のシンプルなデザインは、さまざまなインテリアスタイルに調和しやすく、場所を選ばず使えるのが魅力です。また、ウオッシャブル仕様なので、頻繁に洗濯が必要な場所でも手軽に清潔さを保てます。安全性が求められる場所にも適しており、幅広い用途で活用可能です。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)90 機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率63% 丈(cm)50 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする