※取付イメージ

ca3087wh-140-50 ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット フォレストリンク 02707017 ca3087wh-140-50 ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット フォレストリンク 02707017 ca3087wh-140-50 ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット フォレストリンク 02707017 ca3087wh-140-50 ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット フォレストリンク 02707017

ミラーレース カフェ カーテン 星柄 遮熱 UVカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)140 丈(cm)50 注文コード02707017 品番ca3087wh-140-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は幅・丈10種類から選べます 他の種類を見る

星柄が施されたおしゃれなデザインのレースカフェカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。 ホワイト 枚数1枚 幅(cm)140 機能●1:ウオッシャブル●2:UVカット率85.7%●3:遮熱率29.4%●4:遮像効果●5:採光率23.7% 丈(cm)50 素材ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする