曜日別特売
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140

 

SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140
SH-8640-24-WH-3SR ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ 萩原 02707140

ダイニングテーブル セット 丸型 ウィンザーチェア 3点セット 2人掛け 直径90cm ボウバックタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品
色ホワイト
内容量1台注文コード02707140品番SH-8640-24-WH-3SR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

丸みのある可愛らしいフォルムのダイニングテーブルと、イギリスで生まれた伝統的な椅子「ウィンザーチェア」の3点セットです。北欧風、カントリー風、アンティーク風などさまざまなテイストのインテリアにマッチします。カラーは豊富な3色から選べます。お部屋のアクセントになるカラーを見つけてみてください。
テーブル【商品サイズ(約)】幅90×奥行90×高さ70cm【梱包サイズ(約)】93.5×92×10cm(12kg)【材質】ライトブラウン/ナチュラル:天然木化粧繊維板ホワイト:繊維板表面加工:ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
チェア【商品サイズ(約)】幅47×奥行52×高さ88cm【梱包サイズ(約)】57×47×47cm(12kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ホワイト:中国、ライトブラウン・ナチュラル:中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ダイニングセットとして。
色
ホワイト
材質
主材:天然木、天板:(ナチュラル、ライトブラウン)天然木化粧繊維板・(ホワイト)繊維板
備考
〇組立式
タイプ
Aタイプ
寸法(cm)
テーブル:(約)幅90×奥行90×高さ70、チェア:(約)幅47×奥行52×高さ88×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,462/税込¥3,808
沖縄地方数量1につき¥8,657/税込¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする