曜日別特売
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490

 

SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490
SH-8620LNT-8520LGY-3SR ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】 萩原 02707490

ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け 正方形 ダイニングチェア ファブリック 【選べるテーブル2色・チェア生地 3種類】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラル/ベーシックグレー
内容量1台注文コード02707490品番SH-8620LNT-8520LGY-3SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ダイニングテーブルとチェア2脚の3点セット。チェアは背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。テーブルサイズは一人でも二人でも使いやすい幅75cmの正方形。食事はもちろん作業スペースとしても余裕を持って使用できるので、在宅ワーク、テレワーク、リモート授業などのデスクとしての使用もおすすめ。
チェア【商品サイズ(約)】幅44×奥行53.5×高さ88cm【梱包サイズ(約)】89×25.5×43cm(10.9kg)【材質】脚部:天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア【備考】組立品
テーブル【商品サイズ(約)】幅75×奥行75×高さ72cm【梱包サイズ(約)】78×10×82cm(15kg)【材質】ホワイト/MDFナチュラル/天然木化粧繊維板表面加工/ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品
ホワイトに木目はありません

用途
ダイニングセットとして。
色
ナチュラル/ベーシックグレー
材質
主材:天然木、天板:<ナチュラル>天然木化粧繊維板<ホワイト>MDF、張地:ポリエステル
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅75×奥行75×高さ72、チェア:(約)幅44×奥行53.5×高さ88×座面高44

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,215/税込¥3,537
沖縄地方数量1につき¥8,132/税込¥8,945
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする