ミズノ[オフィス家具]
応接セット用テーブル
スタンダードデザインのテーブルスタンダード
用途
簡易応接
トラスコ品番
101-0915
材質
天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
材質(天板)
メラミン化粧板 ソフトエッジ巻き
寸法D
600
材質(脚部)
50.8パイ
寸法SH(mm)
420
寸法W
1200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464699
MWC-1200T
¥
87,200
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません