ミズノ[オフィス家具]
簡易応接椅子
張り材にはウレタンレザーを使用しています。
用途
簡易応接用イス
寸法D
560
材質(脚部)
50.8パイ
寸法H
695
寸法SH(mm)
380
寸法W
560
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464681
MWC-100-BR
127-5529
¥
68,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07464690
MWC-100-BK
127-5527
¥
68,200
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません