Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:80 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02707796 品番D1D80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●最大負荷電流 : 80 A●取り付けタイプ : 表面実装●最大負荷電圧 : 100 V●最小負荷電圧 : 0 V dc●最小電圧制御 : 3.5 V dc●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3.5→ 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●出力装置 : MOSFET●最大ターンオン時間 : 0.3ms●寸法 : 58.4 x 45.7 x 22.9mm●高さ : 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする