Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ポリプロピレン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +100℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF50●代表規格 : UL 注文コード02707918 品番RSF58Y100RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : NO / NC●本体材質 : ポリプロピレン●ケーブル長 : 1m●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +100℃●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 0.6 A●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : RSF50●代表規格 : UL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする