曜日別特売
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339

※使用例

SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339
SH-861415NA-LGY-4SR ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110 萩原 02708339

ソファダイニングセット Bタイプ(2Pソファ・1Pソファ・テーブル)ダイニングセット ダイニングテーブルセット 4人掛け 幅110

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード02708339品番SH-861415NA-LGY-4SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

組み合わせを選べるダイニングセット。お部屋に合わせて自由にレイアウトが可能です。
テーブル【商品サイズ(約)】幅110×奥行70×高さ65cm【梱包サイズ(約)】幅116×奥行73×高さ9cm【梱包重量(約)】17.8kg【材質】天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)【生産国】中国
チェア(1脚分)【商品サイズ(約)】幅51×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅61×奥行53×高さ24.5cm【梱包重量(約)】8.9kg
ソファ(1脚分)【商品サイズ(約)】幅105×奥行64.5×高さ77cm【梱包サイズ(約)】幅106×奥行61.5×高さ21.5cm【梱包重量(約)】14.5kg
チェア・ソファ共通【材質】張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】マレーシア
全品共通【備考】組立品

用途
ダイニングセットとして。
色
ライトグレー
材質
主材:天然木、天板:天然木化粧繊維板、張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
備考
〇組立式
寸法(cm)
テーブル:(約)幅110×奥行70×高さ65、チェア(1P):(約)幅51×奥行64.5×高さ77×座面高42、ソファ(2P):(約)幅105×奥行64.5×高さ77×座面高42

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,630/税込¥7,293
沖縄地方数量1につき¥16,294/税込¥17,923
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする