Sensata / Cynergy3
Sensata / Cynergy3の 電子部品(オンボード)
Sensata / Cynergy3の 受動部品
Sensata / Cynergy3の 受動部品その他関連用品
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●検出タイプ : ロングリーチフロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +135℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 10バール●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : SSF67
注文コード
02708426
品番
SSF67A25B100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検出タイプ : ロングリーチフロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●動作温度 Min : -20℃●動作温度 Max : +135℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 120V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 10バール●ガスケット材 : ニトリル●シリーズ : SSF67
RoHS指令(10物質対応)
対応