曜日別特売
XS630B1MAL5 Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS 02708530

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02708530品番XS630B1MAL5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 mRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする