25560 振動ドリル KENOH 02708951

25560 振動ドリル KENOH 02708951
25560 振動ドリル KENOH 02708951
25560 振動ドリル KENOH 02708951

振動ドリル25560

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02708951
品番
25560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

回転モード/回転+打撃モード切替。
回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。
ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。
変速機能:ゆっくり回転~高速回転。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。

用途
金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。
付属品
サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル
電流(A)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
約0~2200
本体質量(g)
1900
定格消費電力(W)
480
穴あけ能力
木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm
定格時間(分)
10
本体サイズ(mm)
L215×W280×H・D70
W数(W)
480
打撃数(min-1)
約0~33600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする