Souriau Sunbank by Eaton クリンピングヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合電線サイズAWG Min : 26AWG●適合電線サイズAWG Max : 20AWG●六角サイズ : 1.6mm●極数 : 16●シリーズ : UTS Series●Souriau Trim Trio端子工具ダイ及び圧着工具ハンドル. Souriau Shandlesの圧着工具と圧着ヘッドは●業務用途向けに設計された装置です。高品質な素材により●耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。Shandles圧着工具は●ダイを使用しない圧着工具で●MSM-MSG-MB角型コネクタ●SMS Qikmateコネクタ●UTO-UT-UTL-UTG●UTP-MBG丸形コネクタなどのSouriau Trim Trioコンタクトに使用できます。 圧着工具用ハンドルと互換性のあるTRIM TRIOダイは以下のとおりです。 Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9557 787-9557 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9563 787-9563 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●#16 RM RCコンタクト( ; 787-9566 787-9566 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 20 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9569 787-9569 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ18 → 16 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9572 787-9572 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 18 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9575 787-9575 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 20 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9759 787-9759 ) Souriau圧着ヘッド●ワイヤサイズ30 → 20 AWG Souriau圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG 特長と利点: 耐久性に優れた素材 5000サイクルの耐久性を保証 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は●一般的な用途に使用されますが●絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ●電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は●定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は●少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤 を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は●圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合●2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは●振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は●ワイヤストランドと端末の間に空隙がない●気密接続にすることが重要です。空隙があると●腐食が発生して抵抗と加熱が発生し●電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより●完全な気密性の圧着を実現でき●電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 注文コード02709065 品番S16SCM20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合電線サイズAWG Min : 26AWG●適合電線サイズAWG Max : 20AWG●六角サイズ : 1.6mm●極数 : 16●シリーズ : UTS Series●Souriau Trim Trio端子工具ダイ及び圧着工具ハンドル. Souriau Shandlesの圧着工具と圧着ヘッドは●業務用途向けに設計された装置です。高品質な素材により●耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。Shandles圧着工具は●ダイを使用しない圧着工具で●MSM-MSG-MB角型コネクタ●SMS Qikmateコネクタ●UTO-UT-UTL-UTG●UTP-MBG丸形コネクタなどのSouriau Trim Trioコンタクトに使用できます。 圧着工具用ハンドルと互換性のあるTRIM TRIOダイは以下のとおりです。 Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9557 787-9557 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9563 787-9563 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●#16 RM RCコンタクト( ; 787-9566 787-9566 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 20 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9569 787-9569 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ18 → 16 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9572 787-9572 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 18 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9575 787-9575 ) Souriau UTSシリーズ●圧着ヘッド●ワイヤサイズ26 → 20 AWG●六角サイズ1.6 mm ( ; 787-9759 787-9759 ) Souriau圧着ヘッド●ワイヤサイズ30 → 20 AWG Souriau圧着ヘッド●ワイヤサイズ16 → 14 AWG 特長と利点: 耐久性に優れた素材 5000サイクルの耐久性を保証 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は●一般的な用途に使用されますが●絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ●電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は●定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は●少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤 を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は●圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合●2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは●振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は●ワイヤストランドと端末の間に空隙がない●気密接続にすることが重要です。空隙があると●腐食が発生して抵抗と加熱が発生し●電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより●完全な気密性の圧着を実現でき●電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする