RB058LAM-60TFTR ローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHM 02709205

ローム 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(25個)注文コード02709205品番RB058LAM-60TFTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする