曜日別特売
RA-M2508-SD IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 02709389

RA-M2508-SD IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 02709389
RA-M2508-SD IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 02709389
RA-M2508-SD IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 02709389
RA-M2508-SD IP68 防水中継コネクター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 02709389

IP68 防水中継コネクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
注文コード
02709389
品番
RA-M2508-SD
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!

用途
LAN,USB,丸型コネクタなどを防水して延長が可能!
材質
66ナイロン(UL94V-2),EPDMゴム
色
黒
外形寸法(mm)
40×180
ねじ規格
M25×1.5
最小径(Φmm)
樹脂部:19
使用環境温度(℃)
-40~100(瞬時120)
適合電線径(Φmm)
8.8~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68
関連資料:(1.77MB)
注意
※詳細は動画概要欄をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする