仕様●圧力の読取りタイプ : 差動●最小圧力 : 10バール●最大圧力の読み : 160バール●許容差 : 2 %●出力タイプ : リレー●メディアは●測定 : 作動油●プロセス接続 : G1/4●電気的接続 : PG13.5ケーブルグランド●電流 Max : 3 A ac, 100 mA dc●電源電圧 : 120 → 240 V ac●250 V dc●材質 : 亜鉛合金●IP保護等級 : IP66℃●圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. Schneider Electric 制御回路用のXMLA圧力スイッチは●油圧オイル●淡水●海水●空気●蒸気●腐食性液体●粘性製品の圧力を制御するために使用されています。このXMLA圧力・真空スイッチは固定型の差動を備え●単一の閾値検出に適しています。. 固定型の差動 外部で圧力を設定可能 1 NO/1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ: IP65 (プラグインコネクタ付き)●IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)●60/分(ピストン) 接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT