内容量1個
仕様●極数 : 36●行数 : 4●ピッチ : 5.08mm●タイプ : 基板実装●実装タイプ : PCBマウント●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : SMS●Souriau SMS シリーズストレート基板実装には●オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは●クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには●押して離します。このシリーズは●ワイヤタイプ●基板タイプ●アクセサリオプションにより●完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは●狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ° C シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
注文コード02709650
品番SMS36GE4