曜日別特売
SLP4AP15 Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール Sensata / Cynergy3 02709781

Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●ケーブル長 : 15m●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +55℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 250V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 5バール●シリーズ : SLP●許容電流値 : 600 mA●Cynergy3 スイッチレベルCynergy3 SLP シリーズスイッチレベルプローブは垂直取り付けタイプで●直接負荷このレベルスイッチプローブは●ボディがステンレススチール製です。最大動作圧力は 5 バールです。このスイッチはハイテク機器で●ケーブルを使用して液体に吊り下げることができます。保護シールドを取り外してフロートの方向を逆にすることで●液面の上昇又は下降動作にメーク又はブレーク動作を設定することができます。スイッチングレベルは●ケーブル長を変更することで調整できます。このリードスイッチコンタクトは●最大 250 V のスイッチング信号レベルに適しています。このプローブの主な用途は●狭い穴やスペースが限られた用途向けの水平表示に加え●タンクの高レベル又は低レベル監視用の信号スイッチとしても使用できます。特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 最大スイッチング電力: 25 VA ケーブル長:標準 15 m ケーブルタイプは PVC シース付きです 最大動作温度は●浸漬プローブで 55 ° です 省スペース このスイッチはケーブル取り付け型です N/O 又は N/C コンタクト用に設定可能なシングルスイッチポイントは●無電力レベルの上昇又は下降で動作します認定ISO9001注文コード02709781品番SLP4AP15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●検出タイプ : フロート●実装タイプ : 垂直●スイッチ出力 : ダイレクトロード●本体材質 : ステンレススチール●ケーブル長 : 15m●動作温度 Min : 0℃●動作温度 Max : +55℃●最大AC電圧 : 250V●最大DC電圧 : 250V●電流 Max : 600 mA●最大圧力 : 5バール●シリーズ : SLP●許容電流値 : 600 mA●Cynergy3 スイッチレベルCynergy3 SLP シリーズスイッチレベルプローブは垂直取り付けタイプで●直接負荷このレベルスイッチプローブは●ボディがステンレススチール製です。最大動作圧力は 5 バールです。このスイッチはハイテク機器で●ケーブルを使用して液体に吊り下げることができます。保護シールドを取り外してフロートの方向を逆にすることで●液面の上昇又は下降動作にメーク又はブレーク動作を設定することができます。スイッチングレベルは●ケーブル長を変更することで調整できます。このリードスイッチコンタクトは●最大 250 V のスイッチング信号レベルに適しています。このプローブの主な用途は●狭い穴やスペースが限られた用途向けの水平表示に加え●タンクの高レベル又は低レベル監視用の信号スイッチとしても使用できます。特長と利点最小液体 SG は 0.8 です 最大スイッチング電力: 25 VA ケーブル長:標準 15 m ケーブルタイプは PVC シース付きです 最大動作温度は●浸漬プローブで 55 ° です 省スペース このスイッチはケーブル取り付け型です N/O 又は N/C コンタクト用に設定可能なシングルスイッチポイントは●無電力レベルの上昇又は下降で動作します認定ISO9001RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする