曜日別特売
XS608B1PAL2 Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS 02709790

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02709790品番XS608B1PAL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする