Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:240 V AC パネルマウント, 10PCV2425

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02709799 品番10PCV2425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●最大負荷電流 : 25 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 240 V AC●最小負荷電圧 : 100 V ac●最小電圧制御 : 2 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 2→ 10 V dc●最小負荷電流 : 0.15 A●ターミナルタイプ : ねじ●シリーズ : PCVV ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 22.9mm●高さ : 22.9mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする